FAG

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U207

  • ERIKS:11668744
  • Hersteller:167443650000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
U
Innendurchmesser
48 mm
Außendurchmesser
65 mm
Höhe
7 mm
Alternativen

CHF 31.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026