CHF 25.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UCFL |
Typ | Flanged Housing Unit |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Grauguss |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 60 mm |
Höhe | 33.3 mm |
Breite | 60 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 90 mm |
Gehäuse | FL204 |
Dynamische Belastung | 13600 N |
Statische Belastung | 6600 N |
CHF 38.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026