CHF 48.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UCF |
Typ | Flanged Housing Unit |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Grauguss |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 130 mm |
Höhe | 51.2 mm |
Breite | 130 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 102 mm |
Gehäuse | F208 |
Dynamische Belastung | 34500 N |
Statische Belastung | 19800 N |
CHF 70.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026