FAG

FAG Taconite-Dichtung BTAC48

  • ERIKS:13560203
  • Hersteller:086298178-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'236.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'417.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
BTAC
Außendurchmesser
360 mm
Breite
69 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C