FAG

FAG Taconite-Dichtung BTAC40

  • ERIKS:13560201
  • Hersteller:086237691-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'982.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'142.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
BTAC
Außendurchmesser
310 mm
Breite
63 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C