CHF 1'670.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'805.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | BTAC |
Außendurchmesser | 265 mm |
Breite | 61.5 mm |
Material | NBR/Stahl |
Betriebstemperatur | von -30 bis 100 °C |