CHF 319.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 345.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UKP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 70 mm |
Länge | 292 mm |
Höhe | 175 mm |
Höhe Achse | 88.9 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 232 mm |
Lager | UK216 |
Gehäuse | GG.P216 |