CHF 268.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 290.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UKP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 65 mm |
Länge | 275 mm |
Höhe | 163 mm |
Höhe Achse | 82.6 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 217 mm |
Lager | UK215 |
Gehäuse | GG.P215 |