Eriks
FAG

FAG Stehlagergehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung UKP213-J7

  • ERIKS:14182355
  • Hersteller:081217099-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UKP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
60 mm
Länge
265 mm
Höhe
151 mm
Höhe Achse
76.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
203 mm
Lager
UK213
Gehäuse
GG.P213