FAG

FAG Stehlagergehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung UKP210-J7

  • ERIKS:14182314
  • Hersteller:081215827-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UKP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
206 mm
Höhe
114 mm
Höhe Achse
57.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
159 mm
Lager
UK210
Gehäuse
GG.P210