FAG

FAG Stehlagergehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung UKP208-J7

  • ERIKS:14182285
  • Hersteller:081215371-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UKP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
184 mm
Höhe
98 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
137 mm
Lager
UK208
Gehäuse
GG.P208