FAG

FAG Stehlagergehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung UKP205-J7

  • ERIKS:14182247
  • Hersteller:081210906-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UKP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
140 mm
Höhe
71 mm
Höhe Achse
36.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
105 mm
Lager
UK205
Gehäuse
GG.P205