Eriks
FAG

FAG Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung UCPA209-J7

  • ERIKS:13244066
  • Hersteller:UCPA209-J7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCPA
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
130 mm
Höhe
108 mm
Höhe Achse
54.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
90 mm
Lager
UC209
Gehäuse
PA209