CHF 67.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UCPA |
Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 1.5/8 in |
Länge | 120 mm |
Höhe | 108 mm |
Höhe Achse | 54.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 90 mm |
Lager | UC209-26 |
Gehäuse | PA209 |