Eriks
FAG

FAG Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung UCPA208-J7

  • ERIKS:13244065
  • Hersteller:UCPA208-J7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCPA
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
120 mm
Höhe
100 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
84 mm
Lager
UC208
Gehäuse
PA208