Eriks
FAG

FAG Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung UCPA208-25-J7

  • ERIKS:14182599
  • Hersteller:082229511-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCPA
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
1.9/16 in
Länge
116 mm
Höhe
100 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
84 mm
Lager
UC208-25
Gehäuse
PA208