CHF 59.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UCPA |
Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 1.1/2 in |
Länge | 116 mm |
Höhe | 100 mm |
Höhe Achse | 49.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 84 mm |
Lager | UC208-24 |
Gehäuse | PA208 |