Eriks
FAG

FAG Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung UCPA207-22-J7

  • ERIKS:14182587
  • Hersteller:082225141-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCPA
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
1.3/8 in
Länge
110 mm
Höhe
95 mm
Höhe Achse
47.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
80 mm
Lager
UC207-22
Gehäuse
PA207