Eriks
FAG

FAG Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung UCPA206-17-J7

  • ERIKS:14182561
  • Hersteller:082199965-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCPA
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
1.1/16 in
Länge
94 mm
Höhe
84 mm
Höhe Achse
42.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
66 mm
Lager
UC206-17
Gehäuse
PA206