Eriks
FAG

FAG Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung UCPA205-15-J7

  • ERIKS:14182546
  • Hersteller:082173001-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCPA
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
15/16 in
Länge
84 mm
Höhe
72 mm
Höhe Achse
36.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
56 mm
Lager
UC205-15
Gehäuse
PA205