Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UCPA |
Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 84 mm |
Höhe | 62 mm |
Höhe Achse | 30.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 52 mm |
Lager | UC204 |
Gehäuse | PA204 |