Eriks
FAG

FAG Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung UCPA204-12-J7

  • ERIKS:14182530
  • Hersteller:082163740-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCPA
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
3/4 in
Länge
76 mm
Höhe
62 mm
Höhe Achse
30.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
52 mm
Lager
UC204-12
Gehäuse
PA204