Eriks
FAG

FAG Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung UCPA201-J7

  • ERIKS:13244058
  • Hersteller:UCPA201-J7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCPA
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
12 mm
Länge
76 mm
Höhe
62 mm
Höhe Achse
30.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
52 mm
Lager
UC201
Gehäuse
PA204