FAG

FAG Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP218-J7

  • ERIKS:14182735
  • Hersteller:082317020-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 371.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 401.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
90 mm
Länge
327 mm
Höhe
200 mm
Höhe Achse
101.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
262 mm
Lager
UCP218
Gehäuse
P218