FAG

FAG Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP218-56-J7

  • ERIKS:14182736
  • Hersteller:082317062-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 371.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 401.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
3.1/2 in
Länge
327 mm
Höhe
200 mm
Höhe Achse
101.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
262 mm
Lager
UCP218-56
Gehäuse
P218