FAG

FAG Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP217-J7

  • ERIKS:14182407
  • Hersteller:081218826-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 283.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 306.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
85 mm
Länge
310 mm
Höhe
187 mm
Höhe Achse
95.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
247 mm
Lager
UCP217
Gehäuse
P217