CHF 283.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 306.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UCP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 3.5/16 in |
Länge | 310 mm |
Höhe | 187 mm |
Höhe Achse | 95.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 247 mm |
Lager | UCP217-53 |
Gehäuse | P217 |