FAG

FAG Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP217-52-J7

  • ERIKS:14182408
  • Hersteller:081218842-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 283.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 306.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
3.1/4 in
Länge
310 mm
Höhe
187 mm
Höhe Achse
95.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
247 mm
Lager
UCP217-52
Gehäuse
P217