Eriks
FAG

FAG Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP216-50-J7

  • ERIKS:14182394
  • Hersteller:081218532-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 238.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 257.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
3.1/8 in
Länge
292 mm
Höhe
175 mm
Höhe Achse
88.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
232 mm
Lager
UCP216-50
Gehäuse
P216