FAG

FAG Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP215-J7

  • ERIKS:14182377
  • Hersteller:081217897-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 200.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 216.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
75 mm
Länge
275 mm
Höhe
163 mm
Höhe Achse
82.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
217 mm
Lager
UCP215
Gehäuse
P215