FAG

FAG Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP215-47-J7

  • ERIKS:14182380
  • Hersteller:081218079-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 200.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 216.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
2.15/16 in
Länge
275 mm
Höhe
163 mm
Höhe Achse
82.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
217 mm
Lager
UCP215-47
Gehäuse
P215