CHF 168.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 182.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UCP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 70 mm |
Länge | 266 mm |
Höhe | 157 mm |
Höhe Achse | 79.4 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 210 mm |
Lager | UCP214 |
Gehäuse | P214 |