FAG

FAG Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP214-44-J7

  • ERIKS:14182367
  • Hersteller:081217412-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
2.3/4 in
Länge
266 mm
Höhe
157 mm
Höhe Achse
79.4 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
210 mm
Lager
UCP214-44
Gehäuse
P214