FAG

FAG Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP213-40-J7

  • ERIKS:14182352
  • Hersteller:081216939-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
2.1/2 in
Länge
265 mm
Höhe
151 mm
Höhe Achse
76.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
203 mm
Lager
UCP213-40
Gehäuse
P213