CHF 105.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 114.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UCP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 2.5/16 in |
Länge | 241 mm |
Höhe | 138 mm |
Höhe Achse | 69.8 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 184 mm |
Lager | UCP212-37 |
Gehäuse | P212 |