FAG

FAG Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP212-36-J7

  • ERIKS:14182338
  • Hersteller:081216440-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
2.1/4 in
Länge
241 mm
Höhe
138 mm
Höhe Achse
69.8 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
184 mm
Lager
UCP212-36
Gehäuse
P212