FAG

FAG Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP211-35-J7

  • ERIKS:14182326
  • Hersteller:081216041-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
2.3/16 in
Länge
219 mm
Höhe
126 mm
Höhe Achse
63.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
171 mm
Lager
UCP211-35
Gehäuse
P211