CHF 83.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UCP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Länge | 219 mm |
Höhe | 126 mm |
Höhe Achse | 63.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 171 mm |
Lager | UCP211 |
Gehäuse | P211 |