FAG

FAG Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP208-J7

  • ERIKS:12770474
  • Hersteller:080822096-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
184 mm
Höhe
98 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
137 mm
Lager
UCP208
Gehäuse
P208
Alternativen

CHF 64.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026