FAG

FAG Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP208-25-J7

  • ERIKS:14182282
  • Hersteller:081215339-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
1.9/16 in
Länge
184 mm
Höhe
98 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
137 mm
Lager
UCP208-25
Gehäuse
P208