FAG

FAG Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP207-23-J7

  • ERIKS:14182274
  • Hersteller:081215231-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
1.7/16 in
Länge
167 mm
Höhe
93 mm
Höhe Achse
47.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
127 mm
Lager
UCP207-23
Gehäuse
P207