FAG

FAG Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP206-J7

  • ERIKS:12770470
  • Hersteller:080066755-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
165 mm
Höhe
83 mm
Höhe Achse
42.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
121 mm
Lager
UCP206
Gehäuse
P206
Alternativen

CHF 47.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026