FAG

FAG Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP206-18-J7

  • ERIKS:14182257
  • Hersteller:081215053-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
1.1/8 in
Länge
165 mm
Höhe
83 mm
Höhe Achse
42.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
121 mm
Lager
UCP206-18
Gehäuse
P206