CHF 35.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UCP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 1.1/16 in |
Länge | 165 mm |
Höhe | 83 mm |
Höhe Achse | 42.9 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 121 mm |
Lager | UCP206-17 |
Gehäuse | P206 |