FAG

FAG Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP205-15-J7

  • ERIKS:14182243
  • Hersteller:081210710-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
15/16 in
Länge
140 mm
Höhe
71 mm
Höhe Achse
36.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
105 mm
Lager
UCP205-15
Gehäuse
P205