CHF 29.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UCP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 7/8 in |
Länge | 140 mm |
Höhe | 71 mm |
Höhe Achse | 36.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 105 mm |
Lager | UCP205-14 |
Gehäuse | P205 |