FAG

FAG Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP201-J7

  • ERIKS:13244055
  • Hersteller:UCP201-J7
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
12 mm
Länge
127 mm
Höhe
62 mm
Höhe Achse
30.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
95 mm
Lager
UCP201
Gehäuse
P203