CHF 4'214.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'555.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | SNV |
Außenmaß Lager | 340 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 680 mm |
Höhe | 406 mm |
Breite | 235 mm |
Höhe Achse | 200 mm |
Fußbreite | 190 mm |
Sockelhöhe | 70 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Gewindemaß metrisch | M 36 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 580 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |