CHF 3'696.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'995.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | SNV |
Außenmaß Lager | 320 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 650 mm |
Höhe | 386 mm |
Breite | 225 mm |
Höhe Achse | 190 mm |
Fußbreite | 180 mm |
Sockelhöhe | 65 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Gewindemaß metrisch | M 30 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 560 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |