FAG

FAG Stehlagergehäuse SNV300-F-L

  • ERIKS:12626519
  • Hersteller:062552244-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'253.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'436.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
SNV
Außenmaß Lager
300 mm
Bauform
Stehlager
Länge
620 mm
Höhe
366 mm
Breite
215 mm
Höhe Achse
180 mm
Fußbreite
170 mm
Sockelhöhe
65 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Gewindemaß metrisch
M 30
Mittenabstand Befestigungslöcher
520 mm
Material Gehäuse
Grauguss